Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ beCreatus DP1310 Andockstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ beCreatus DP1310 Andockstation
BenQ beCreatus DP1310 Andockstation
BenQ beCreatus DP1310 Andockstation
BenQ beCreatus DP1310 Andockstation
BenQ beCreatus DP1310 Andockstation
BenQ beCreatus DP1310 Andockstation
BenQ beCreatus DP1310 Andockstation
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.D0H01.G0E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.D0H01.G0E
EAN/GTIN:
     4718755090783
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
beCreatus DP1310 l USB-C Hybrid Dock
Arbeiten, Spielen, Alles erledigen


Das traumhafte Desk Setup!
13-in-1 Dockingstation


Clever arbeiten, stark spielen
Das beCreatus DP1310 verfügt über die branchenweit erste USB-C und HDMI 2.1 Dual-Quellen-Integration und ermöglicht das Umschalten zwischen Arbeit und Unterhaltung auf Knopfdruck.

Dual-Quellen-Integration
Branchenführende Technologie, um Ihre Produktivität mit HDMI 2.1* zu steigern.

*4K@120Hz *8K@60Hz **KVM Funktion nicht enthalten. ***Der USB-C Anschluss des Laptops muss den DisplayPort Alt Modus und USB-PD unterstützen.

Schaffen wir unendliche Möglichkeiten
Die Hybrid Dock im Einsatz. Steigere mit der DP1310 Dual-Quellen-Integration noch heute deine Produktivität!

Sofortige Kompatibilität, außergewöhnliche Qualität
Das beCreatus DP1310 wird mit einem HDMI 2.1 Kabel geliefert, das Ihnen die folgenden Funktionen ermöglicht: Dolby Atmos HDR 8K@60Hz

4K 60Hz auf 3 Monitoren genießen
Verschaffe dir einen deutlichen Vorteil beim Spielen. Der beCreatus DP1310 bietet eine superflüssige 4K 60hz Aktualisierungsrate über den USB-C Anschluss und eine atemberaubende 8K 60hz Grafik über HDMI 2.1. Egal, ob du arbeitest oder spielst, das beCreatus DP1310 unterstützt mit nur einem Klick bis zu drei erweiterte Anzeigen, um zwischen Spiel und Arbeit zu wechseln.

Verbinden all deine Anforderungen mit DisplayLink.
Das beCreatus DP1310 integriert die neueste DisplayLink Bildtechnologie, die eine nahtlose Systemkompatibilität zwischen Laptops und Dockingstationen gewährleistet. Mit einer einfachen Verbindung können Business Laptops, MacBook Serie und andere Geräte hochwertige, erweiterte Anzeigen genießen.

Erweitere deine Stromversorgungsoptionen
Das beCreatus DP1310 verfügt über 4 Anschlüsse an der Vorderseite und 9 an der Rückseite. Dazu gehören 2 USB-C und 3 USB-A Anschlüsse. Die USB-C Anschlüsse verfügen über 100W Ladefunktionen, die sich perfekt zum schnellen Laden deiner MacBook® Laptops eignen.

Universelle Kompatibilität
USB-C ➔ Windows, macOS (inklusive M1 & M2), ChromeOS, Linux, Ubuntu
HDMI 2.1 ➔ PS5, Xbox Serie X, Xbox Serie S, PC

Zeige was dir gefällt
Mit seinen vertikalen und horizontalen Aufstellmöglichkeiten passt der beCreatus DP1310 in jedes Setup. Sein einzigartiges Design bietet Funktionalität und Stil. Ideal für einen minimalen und eleganten Look auf deinem Schreibtisch.

Beste Begleitung für langes Arbeiten & Gaming
Das einzigartige Gitterdesign aus einer Aluminiumlegierung verdoppelt die Kühleffizienz und bietet einen stabilen Schutz.

Sichere Verbindung mit Anti-Rutsch Design
Schütze deine Geräte mit der Anti-Rutsch Polsterung von beCreatus. Die Polsterung sorgt für zusätzliche Stabilität und ermöglicht ein müheloses und sorgenfreies Anschließen/Abtrennen.

BenQ USB-C 3.2 100W 4K 1m Kabel

Erhalte eine High-Speed Datenübertragung mit 20Gbps und blitzschnelles Laden mit 100W PD 3.0 und QC 4.0 für iOS und Android. Genieße USB-C auf USB-C Kompatibilität und eine atemberaubende 4K@60Hz Anzeigequalität.

HDMI 2.1 8K zertifiziertes 1,8m Kabel

Erlebe das ultimative Spiel- und Unterhaltungserlebnis mit unserem HDMI 2.1 Kabel mit 4K@120Hz und 8K@60Hz Auflösung, dynamischem HDR, Dolby Atmos und voller 48Gbps Bandbreite. Perfekt für PlayStation 5, Xbox Serie X/S und mehr.

Ein Jahr Garantie für deinen Schutz
Arbeite dank unserer einjährigen Standardgarantie mit einem zuverlässigem Schutz. Scanne den QR-Code in der Verpackung, um die Garantie um weitere sechs Monate zu verlängern!
Weitere Informationen:
Breite:
156 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
550 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Mindestsystemvoraussetzungen:
Windows: 10+; macOS: 11.5+; Linux: Ubuntu 14.04+; Android: 5.0+; Chrome OS: R55 Build+
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
5
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Typ:
Andockstation
Produktfarbe:
Schwarz
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 383,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,90*
€ 444,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,39*
€ 403,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.