Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Zahlteller "Standard", glasklar, 180x190x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZB141 W Zahlteller
ZB141 W Zahlteller
ZB141 Zahlteller Gummifuss
Zahlteller 4
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-ZB141
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZB141
EAN/GTIN:
     4004360980435
Suchbegriffe:
Wechselgeldteller
Zahlteller
zahlteller sigel
wechselgeldteller

Zahlteller mit grifffreundlicher Mulde

  • Mit 4 Gummifüßen für Rutschsicherheit
  • Aus hochwertigem, glasklarem Kunststoff.
  • Maße: 18 x 19 x 3 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
180 mm x 190 mm x 30 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Cash-Tray;Zahl-Teller;Thekenschutzpuffer;Geld-Schale;Wechselgeld-Teller;Kassierteller;Trinkgeld-Teller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.