Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Hüllen für Visitenkarten-Ringbücher, zweireihig, A4, 10 Sichthüllen, für bis zu 200 Karten (max. 90x58 mm)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
KVZ351 1
KVZ351 1
KVZ301 3
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-766614
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ351
EAN/GTIN:
     4004360980374
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch

Hüllen aus Kunststoff in transparent mit dem Produktmaß 218 x 313 x 0,3 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 200 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt. Die integrierten Visitenkartenhüllen in Ihrem Ringbuch reichen nicht für alle Ihre Kontakte aus? Dann erweitern Sie mit diesen transparenten Hüllen aus stabilem Kunststoff ganz einfach Ihre Mappe. Visitenkarten können vorder- und rückseitig eingeschoben werden. Die Hüllen sind standardmäßig gelocht und auch für handelsübliche A4-Ordner geeignet.

  • Visitenkarten-Hüllen von SIGEL zum Erweitern der Visitenkarten-Ringbücher.
  • Hüllen aus Kunststoff in transparent mit dem Produktmaß 218 x 313 x 0,3 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 200 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt.
  • Optimale und übersichtliche Aufbewahrung all Ihrer Visitenkarten
  • 10 Sichthüllen mit Standard-Lochung, auch für handelsübliche Ordner geeignet
  • Karten kinderleicht einzustecken und schnell austauschbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
218 mm x 313 mm x 0,3 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, telefonringbuch a4, visitenkarten ringbucheinlagen, pc-visitenkarten sigel, Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenhülle für Ringbuch;Visitenkarten-Hüllen;Visitenkarten-Ablage;Visitenkartenhüllen für Ringbuch;Karten-Hüllen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 7,55*
€ 10,82*
2 Tage
27
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 11,15*
10 Tage
4
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 8,04*
€ 11,50*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 7,94*
€ 11,74*
1
pro Beutel
€ 4,75*
ab € 8,66*
€ 12,31*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,82*
€ 12,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Hüllen (ab € 0,755* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.