| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-VZ350 Herst.-Nr.: VZ350 EAN/GTIN: 4004360980350 |
| |
|
| | |
| Hüllen aus Kunststoff in transparent mit dem Produktmaß 116 x 252 x 0,3 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 80 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt. Die integrierten Visitenkartenhüllen in Ihrem Ringbuch reichen nicht für alle Ihre Kontakte aus? Dann erweitern Sie mit diesen transparenten Hüllen aus stabilem Kunststoff ganz einfach Ihre Mappe. Visitenkarten können vorder- und rückseitig eingeschoben werden. Die Hüllen sind standardmäßig gelocht und auch für handelsübliche A4-Ordner geeignet. - Visitenkarten-Hüllen von SIGEL zum Erweitern der Visitenkarten-Ringbücher.
- Hüllen aus Kunststoff in transparent mit dem Produktmaß 116 x 252 x 0,3 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 80 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt.
- Optimale und übersichtliche Aufbewahrung all Ihrer Visitenkarten
- 10 Sichthüllen mit Standard-Lochung, auch für handelsübliche Ordner geeignet
- Karten kinderleicht einzustecken und schnell austauschbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 116 mm x 252 mm x 0,3 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Register Visitenkartenbox, Visitenkartenregister, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, telefonringbuch a4, visitenkarten ringbucheinlagen, pc-visitenkarten sigel, Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenhülle für Ringbuch;Visitenkarten-Hüllen;Visitenkarten-Ablage;Visitenkartenhüllen für Ringbuch;Karten-Hüllen |
| | |
| |