Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Kalt-Laminierfolien für 100 Karten, glasklar, zum Laminieren ohne Gerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KVZ210 2
KVZ210 2
KVZ210 1
Laminierfolie Tasche A2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-766670
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ215
EAN/GTIN:
     4004360937316
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

100 Stück Kalt-Laminierfolie, glasklar, 9,2 x 6,2 cm. Kein Laminiergerät zur Hand? Kein Problem: Visitenkarten, wiederverwendbare Eintrittskarten, dauerhafte Mitglieds- oder Clubausweise etc. versiegeln Sie mit diesen Kalt-Laminierfolien schnell und einfach. Idealer Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern.

  • Mit der SIGEL Kalt-Laminierfolie lassen sich Visitenkarten schnell und einfach laminieren.
  • 100 Stück Kalt-Laminierfolie, glasklar, 9,2 x 6,2 cm.
  • Zum schnellen Einlaminieren ohne Gerät
  • Visitenkarten, Mitgliedsausweise, Gutscheine etc. perfekt versiegelt
  • Idealer Schutz vor Feutchtigkeit, Schmutz und Kratzern
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
92 mm x 62 mm x 1 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Polyethylen | Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, sigel laminierfolie, folientasche, Selbstlaminiertasche;Kaltlaminierfolientaschen;Kaltlaminierfolientasche;Kaltlaminier-Folientaschen;Kaltlaminier-Folientasche;Klarsichttaschen;Klarsichttasche;Selbstlaminiertaschen;Selbstlaminierkarte
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
11
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,72*
€ 28,41*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,49*
€ 30,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,58*
€ 30,67*
9 Tage
11
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,70*
€ 31,11*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,02*
€ 31,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Folien (ab € 0,2072* pro Folie)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.