Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Sammler, schwarz, matt, mit selbstklebendem Register


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVZ175 4
KVZ175 4
KVZ175 7
KVZ175 7 A
KVZ175 6 A
KVZ175 1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VZ175
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ175
EAN/GTIN:
     4004360980879
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum

Visitenkarten-Sammler aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 180 x 300 x 19 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 288 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt. Visitenkarten-Aufbewahrung für Könner: Dieses Accessoire verschafft Ihnen in Nullkommanix den Überblick über Ihre bestehenden Kontakte und verwahrt alle Visitenkarten schick und funktional. Gut geschützt sind sie obendrein.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Visitenkarten-Sammler aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 180 x 300 x 19 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 288 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt.
  • Optimale und übersichtliche Aufbewahrung all Ihrer Visitenkarten
  • Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
  • Karten kinderleicht einzustecken und schnell austauschbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, matt
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
180 mm x 300 mm x 19 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-ringbuch schwarz, visitenkarten ringbuch, visitenkartenalbum sigel, visitenkartenaufbewahrung;visitenkartenalbum;visitenkartenmappe;visitenkarten-sichtbuch;visitenkarten-bücher;visitenkarten-buch;visitenkarten-ablage;visitenkartenbuch;kartenmappe;kreditkartenetui;visitenkartenmappe ringbuch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.