Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Etui, silber, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVZ130 4
KVZ130 4
VZ130_1_Still
VZ130_2_Still
VZ130 VZ134 Still A1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VZ130
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ130
EAN/GTIN:
     4004360946929
Suchbegriffe:
Register Visitenkartenbox
Visitenkartenregister
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui

Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Chrom in silber bietet Platz für bis zu 20 Visitenkarten im Format 91 x 56 mm (Produktmaße: 95 mm x 7 mm x 62 mm). Vor allem im Business ist der erste Eindruck entscheidend. Steht ein Meeting an oder ein Termin außer Haus, ist der Austausch von Visitenkarten so selbstverständlich wie sinnvoll. Ihre Karten sind Ihr Aushängeschild, Ihr Etikett. Setzen Sie sie deshalb gekonnt in Szene - mit diesem hochwertigen Visitenkarten-Etui von SIGEL.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Chrom in silber bietet Platz für bis zu 20 Visitenkarten im Format 91 x 56 mm (Produktmaße: 95 mm x 7 mm x 62 mm).
  • Visitenkarten perfekt geschützt in jeder Tasche
  • Immer einen Vorrat an Visitenkarten zur Hand
  • Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen:
Farbe:
silber, glänzend
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
95 mm x 7 mm x 62 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenetui, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, Visitenkartentasche, visitenkartenetui silber, visitenkartenregister, Visitenkartenbox;Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenboxen;Visitenkartenablage;Visitenkarten-Box;Visitenkarten-Ablage;Visitenkarten-Ablagen;Karten-Etui;Kartenetui;Visitenkartenetui;Visitenkarten-Aufbewahrung;Scheckkartenetui;Kreditkartenetui
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.