Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Etui "Snap", silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVZ120 1
KVZ120 1
KVZ120 1 A2
VZ120 Anwendung A
VZ120 VZ121 Still A3
KVZ120 1 A1
VZ120 VZ121 Still A1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VZ120
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ120
EAN/GTIN:
     4004360833731
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Halter

Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Edelstahl in silber bietet Platz für bis zu 12 Visitenkarten im Format 91 x 57 mm (Produktmaße: 101 x 60 x 11 mm). Vor allem im Business ist der erste Eindruck entscheidend. Steht ein Meeting an oder ein Termin außer Haus, ist der Austausch von Visitenkarten so selbstverständlich wie sinnvoll. Ihre Karten sind Ihr Aushängeschild, Ihr Etikett. Setzen Sie sie deshalb gekonnt in Szene - mit diesem hochwertigen Visitenkarten-Etui von SIGEL.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Edelstahl in silber bietet Platz für bis zu 12 Visitenkarten im Format 91 x 57 mm (Produktmaße: 101 x 60 x 11 mm).
  • Visitenkarten perfekt geschützt in jeder Tasche
  • Immer einen Vorrat an Visitenkarten zur Hand
  • Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
101 mm x 60 mm x 11 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, kreditkartenetui, Visitenkartenbox;Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenboxen;Visitenkartenablage;Visitenkarten-Box;Visitenkarten-Ablage;Visitenkarten-Ablagen;Karten-Etui;Kartenetui;Visitenkartenetui;Visitenkarten-Aufbewahrung;Scheckkartenetui;Kreditkartenetui
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.