| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-VA152 Herst.-Nr.: VA152 EAN/GTIN: 4004360832505 |
| | |
|
| | |
| Aktionsbox aus Acryl, glasklar, mit dem Produktmaß 21 x 36,8 x 21 cm (B x H x T), Maße Einwurfschlitz: 12 x 0,8 cm. Einfacher können Sie keine Kontakte oder Teilnahmezettel sammeln. Stellen Sie die Aktionsbox prominent auf und Visitenkarten, Gewinncoupons, Teilnahmescheine, Lose u.v.m. können in den Schlitz eingeworfen werden. Mit rückseitiger Einstecktafel zur individuellen Gestaltung - immer wieder neu, passend für jedes Event. - Visitenkarten oder Teilnahmescheine sammeln leicht gemacht: Karten und Zettel werden einfach in den Einwurfschlitz der SIGEL Aktionsbox geworfen.
- Aktionsbox aus Acryl, glasklar, mit dem Produktmaß 21 x 36,8 x 21 cm (B x H x T), Maße Einwurfschlitz: 12 x 0,8 cm.
- Ideal auch als Gewinnspielbox, Spendenbox oder Losbox
- Einstecktafel als Rückwand für individuell gestaltete Einleger
- Universell bei vielen Veranstaltungen einsetzbar
- 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 210 mm x 368 mm x 210 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, Visitenkartenbox, Wahlurne, visitenkartenbox acryl sigel glasklar, acryl warenschütte, sigel spendenbox, Spendendose;Sammeldose;Losbox;Spendenbox;Sammelbox;Vorschlag-Box;Vorschlagbox;Spenden-Box;Spenden-Dose;Los-Box;Sammel-Box;Aktions-Box;Einwurfschlitz;Einwurf-Box;Einwurf-Dose;Einwurfdose;Einwurfbox;Gewinnspiel-Box;Gewinnspiel Box;Gewinnspielbox;Gewinnspieldose;Gewinnspiel-Dose;Leadbox |
| | |
| |