| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-VA151 Herst.-Nr.: VA151 EAN/GTIN: 4004360832529 |
| | |
|
| | |
| Aktionsbox aus Acryl, glasklar, mit dem Produktmaß 15 x 21,2 x 15 cm (B x H x T), Maße Einwurfschlitz: 9 x 0,6 cm. Einfacher können Sie keine Kontakte oder Teilnahmezettel sammeln. Stellen Sie die Aktionsbox prominent auf und Visitenkarten, Gewinncoupons, Teilnahmescheine, Lose u.v.m. können in den Schlitz eingeworfen werden. Mit rückseitiger Einstecktafel zur individuellen Gestaltung - immer wieder neu, passend für jedes Event. - Visitenkarten oder Teilnahmescheine sammeln leicht gemacht: Karten und Zettel werden einfach in den Einwurfschlitz der SIGEL Aktionsbox geworfen.
- Aktionsbox aus Acryl, glasklar, mit dem Produktmaß 15 x 21,2 x 15 cm (B x H x T), Maße Einwurfschlitz: 9 x 0,6 cm.
- Ideal auch als Gewinnspielbox, Spendenbox oder Losbox
- Einstecktafel als Rückwand für individuell gestaltete Einleger
- Mit abschließbarem Zylinderschloss, inkl. 2 mitgelieferten Schlüsseln
- 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 150 mm x 212 mm x 150 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, Visitenkartenbox, visitenkartenbox acryl sigel glasklar, acryl warenschütte, sigel spendenbox, Spendendose;Sammeldose;Losbox;Spendenbox;Sammelbox;Vorschlag-Box;Vorschlagbox;Spenden-Box;Spenden-Dose;Los-Box;Sammel-Box;Aktions-Box;Einwurfschlitz;Einwurf-Box;Einwurf-Dose;Einwurfdose;Einwurfbox;Gewinnspiel-Box;Gewinnspiel Box;Gewinnspielbox;Gewinnspieldose;Gewinnspiel-Dose;Leadbox |
| | |
| |