Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Etui, transparent, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVA140 3
KVA140 3
KVA140 1
KVA140 2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VA140
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA140
EAN/GTIN:
     4004360961472
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Halter

Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Kunststoff in transparent bietet Platz für bis zu 15 Visitenkarten im Format 89 x 57 mm (Produktmaße: 100 x 70 x 10 mm). Vor allem im Business ist der erste Eindruck entscheidend. Steht ein Meeting an oder ein Termin außer Haus, ist der Austausch von Visitenkarten so selbstverständlich wie sinnvoll. Ihre Karten sind Ihr Aushängeschild, Ihr Etikett. Setzen Sie sie deshalb gekonnt in Szene - mit diesem hochwertigen Visitenkarten-Etui von SIGEL.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Geben Sie Ihre Visitenkarten stilvoll weiter: dieses Visitenkarten-Etui aus Kunststoff in transparent bietet Platz für bis zu 15 Visitenkarten im Format 89 x 57 mm (Produktmaße: 100 x 70 x 10 mm).
  • Visitenkarten perfekt geschützt in jeder Tasche
  • Immer einen Vorrat an Visitenkarten zur Hand
  • Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent, matt
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 70 mm x 10 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, Visitenkartentasche, kreditkartenetui plastik, visitenkartentasche, visitenkartenetui transparent, Visitenkartenbox;Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenboxen;Visitenkartenablage;Visitenkarten-Box;Visitenkarten-Ablage;Visitenkarten-Ablagen;Karten-Etui;Kartenetui;Visitenkartenetui;Visitenkarten-Aufbewahrung;Scheckkartenetui;Kreditkartenetui
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.