Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Aufsteller, glasklar, für bis zu 210 Karten (max. 94x85 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVA130 Freisteller
KVA130 Freisteller
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VA130
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA130
EAN/GTIN:
     4004360961335
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender

Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Aufsteller aus Hartplastik, glasklar. Mit Platz für bis zu 210 Visitenkarten im Format 94 x 85 mm (Produktmaße: 100 mm x 80 mm x 70 mm). Präsentieren Sie Ihre Visitenkarten in diesem Aufsteller Ihren Kunden und Interessenten auf Theken, am Empfangstresen oder Messestand. Die schicke Optik unterstreicht jedes Visitenkarten-Design und lässt Geschäftskunden gerne zugreifen.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Aufsteller aus Hartplastik, glasklar. Mit Platz für bis zu 210 Visitenkarten im Format 94 x 85 mm (Produktmaße: 100 mm x 80 mm x 70 mm).
  • Sofort ersichtlich, wenn Karten nachgefüllt werden müssen
  • Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
  • Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 80 mm x 70 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Hartplastik
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenständer, visitenkartenhalter, Visitenkartenbox;Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenboxen;Visitenkartenablage;Visitenkartenablagen;Visitenkarten-Box;Visitenkarten-Boxen;Visitenkarten-Ablage;Visitenkarten-Ablagen;Kartenbox;Karten-Box;Kartenablage;Karten-Ablage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.