Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Aufsteller, glasklar, für bis zu 50 Karten (max. 97x85 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVA120 Freisteller
KVA120 Freisteller
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VA120
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA120
EAN/GTIN:
     4004360934278
Suchbegriffe:
Register Visitenkartenbox
Visitenkartenregister
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer

Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Aufsteller aus Hartplastik, glasklar. Mit Platz für bis zu 50 Visitenkarten im Format 97 x 85 mm (Produktmaße: 102 x 47 x 39 mm). Präsentieren Sie Ihre Visitenkarten in diesem Aufsteller Ihren Kunden und Interessenten auf Theken, am Empfangstresen oder Messestand. Die schicke Optik unterstreicht jedes Visitenkarten-Design und lässt Geschäftskunden gerne zugreifen.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Aufsteller aus Hartplastik, glasklar. Mit Platz für bis zu 50 Visitenkarten im Format 97 x 85 mm (Produktmaße: 102 x 47 x 39 mm).
  • Sofort ersichtlich, wenn Karten nachgefüllt werden müssen
  • Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
  • Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
102 mm x 47 mm x 39 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Hartplastik
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkartenregister, Visitenkartenbox;Visitenkartenaufbewahrung;Visitenkartenboxen;Visitenkartenablage;Visitenkartenablagen;Visitenkarten-Box;Visitenkarten-Boxen;Visitenkarten-Ablage;Visitenkarten-Ablagen;Kartenbox;Karten-Box;Kartenablage;Karten-Ablage
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.