Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA136 Tischaufsteller, 10 x 6 cm, Dachform, beidseitige Präsentation, glasklar, Hartplastik


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TA136 10er
TA136 10er
KTA136
Namensch 001 A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-TA136
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA136
EAN/GTIN:
     4004360946974
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild

Tischschilder / Hinweisschilder aus 1 mm glasklarem Hartplastik

  • Für Einsteckschilder im Format 10 x 6 cm
  • Für beidseitige Präsentation geeignete Tischnamensschilder
  • Tipp: Passende PC-beschriftbare Tischkarten gibt"s auch im SIGEL Sortiment unter Art.-Nr. DP047
  • Lieferumfang: 10 Stück incl. Einsteckkarten
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 60 mm x 55 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Hartplastik
Weitere Suchbegriffe: Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, sigel tischaufsteller dachform, dokumentenhalter, sigel dokumentenhalter, Hinweisschilder;Thekenaufsteller;Tischaufsteller;Präsentation;Tischnamens-Schild;Präsentationen bei Konferenzen;Einsteckschilder;Namensschild;Preisauszeichnung;Desk Presenter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,22*
€ 23,38*
1 Tag
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,30*
€ 23,43*
9 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,40*
€ 24,94*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,57*
€ 26,54*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 19,36*
€ 26,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP047
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.