Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller Dachform glasklar für 100 x 60 mm, Hartplastik


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/sigta136_a1.jpg
images/web_details/sigta136_a1.jpg
images/web_details/sigel_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIGTA136
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA136
EAN/GTIN:
     4004360946974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Vielseitig einsetzbarer Tischaufsteller in Dachform, zur beidseitigen Präsentation. Packung inklusive Einsteckschilder. Der Aufsteller besteht aus glasklarem Hartplastik.
Weitere Informationen:
Format:
100 x 60 mm, für beidseitige Präsentation
Ausführung:
Tischaufsteller, Hartplastik, Dachform
Anreißer (Online):
Tischaufsteller Dachform, Format 100 x 60 mm, Hartplastik
Aufzählung (Online):
Maße Produkt: 100 mm x 60 mm x 55 mm Inhalt: 10 Stück Farbe: klar Material: Hartplastik Materialstärke: 1 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Tischschilder / Hinweißchilder aus 1 mm glasklarem Hartplastik
Langbeschreibung (Online):
Vielseitig einsetzbarer Tischaufsteller in Dachform, zur beidseitigen Präsentation. Packung inklusive Einsteckschilder. Der Aufsteller besteht aus glasklarem Hartplastik.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, sigel tischaufsteller dachform, dokumentenhalter, sigel dokumentenhalter, Tischprospektständer, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Prospektständer, Prospekt-Ständer, Infodisplay, Info-Display, Prospekthalter, Prospekt-Halter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,31*
€ 23,32*
1 Tag
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,24*
€ 23,35*
9 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,32*
€ 24,84*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,61*
€ 26,41*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 19,37*
€ 26,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP047
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.