Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL HOT DEAL T-Shirt Transfer Folien für helle Textilien, 6 Folien + 6 Folien gratis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KT1156 PK VS
KT1156 PK VS
T Shirt Transfer hell Ausdrucken
T Shirt Transfer hell Ausschneiden
T Shirt Transfer hell Aufbuegeln
T Shirt Transfer hell Abziehen
T Shirt hell
Kissen hell
Kissen Typo
KT1156 PK RS
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-T1156
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     T1156
EAN/GTIN:
     4004360849398
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie

T-Shirt Folien für helle Textilien aus Baumwolle wie T-Shirts, Kissen, Schürzen, Babystrampler uvm.

  • T-Shirt Bügelfolien zum Vatertag, Muttertag, Junggesellenabschied, Polterabend, Geburtstag, Abitur; Hochzeit, Fußball-Spiel und für viele andere Gelegenheiten
  • Schnelle und einfache Handhabung: Folien mit Wunschmotiv (z.B. Text, Design oder Fotos in leuchtenden Farben) bedrucken, ausschneiden, aufbügeln - fertig.
  • Waschmaschinenfest bis max. 40 °C
  • Die Textilfolien (Grammatur: 197 µm) sind mit allen gängigen Inkjet-Druckern bedruckbar.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Bügelfolie für Textilien, Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, inkjetfolie a4, inkjetfolie sigel, tintenstrahldrucker folie, Transfer-Papier;Transferfolie zum Aufbügeln;T-Shirt-Transferfolien;Inkjetfolien;Tintenstrahldrucker-Folien;Transferfolien;Bügelfolien für T-Shirts;Inkjet-Folien;Textilfolien;Textil-Transferfolien;selbst gestalten;T-Shirt bedrucken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 12 Blätter (ab € 1,16084* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.