Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Speisekarten-Mappen 10 Stück inkl. Aufbewahrungsbox, Gummi-Bindung, A4, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSM208 Verpackung
KSM208 Verpackung
KSM208 1
SM208 Ambiente01
KSM211 2
Detail Gummiband beige
Artikel-Nr.:
     C1145-SM208
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM208
EAN/GTIN:
     4004360784903
Suchbegriffe:
Binde-Set
Bindeset
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, beige, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. inkl. Aufbewahrungsbox gratis. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen.

  • Toll im Set: 10 St. zeitlose und hochwertige Speisekartenmappen von SIGEL inkl. gratis Aufbewahrungsbox, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie.
  • Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, beige, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. inkl. Aufbewahrungsbox gratis.
  • Mit internationaler Blindprägung: Menu
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Strapazierfähiges Cover mit edler Leinenstruktur, leicht zu reinigen
  • Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
  • Inkl. 2 Doppel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
240 mm x 340 mm x 15 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Speisekarte, Speisekartenmappe, Tagesmenümappe, folien a 4 speisekarten, speisekarten a4, speisekarte, Speisekarte A4;Speisekartenmappe DIN A4;Speisekartenmappe Gastronomie;Speisekarte-mappe;Speisekarte;Getränkekarte;Essenskarte;Essen-Karte;Menükarte;Speisekarten mit Sichthülle;Speisekarte aus Kunststoff;Angebotsmappe;Sichtmappe;Präsentationsmappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM210
ab € 11,46*
Zubehör
Sigel
SM211
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.