Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Speisekarten-Mappe, Gummi-Bindung, A5, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSM113 W 1
KSM113 W 1
KSM113 1
Speisekarten Ambiente 05 A
KSM112 2 A
KSM112 1 A
Detail Gummiband rot
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SM113
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM113
EAN/GTIN:
     4004360827730
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
sigel a5 speisekarte

Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, rot, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen.

  • Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie.
  • Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, rot, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff.
  • Mit edler Blindprägung: Speisen und Getränke
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Strapazierfähiges Cover mit edler Leinenstruktur, leicht zu reinigen
  • Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
  • Inkl. 2 Doppel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeauxrot
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
175 mm x 245 mm x 12 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a5, speisekarte, Speisekarte A5;Speisekartenmappe DIN A5;Speisekartenmappe Gastronomie;Speisekarte-Mappe;Speisekarte;Getränkekarte;Essenskarte;Essen-Karte;Menükarte;Speisekarten mit Sichthülle;Speisekarte aus Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sigel
SM181
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.