Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Schreibunterlage Cintano : S, Lederimitat, schwarz, 600 x 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA531
KSA531
Schreibunterlage_klein2
Schreibunterlage_klein3
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA531
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA531
EAN/GTIN:
     4004360892288
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflagen kunstleder

haptische Soft-Touch Beschichtung

  • Kopfleiste zur Ablage von Schreibgeräten
  • rutschfeste Unterlage aus schwarzen Mikrofaserstoff
  • 2 Jahre Herstellergarantie auf die Lederimitat-/Soft-Touch-Oberfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
600 mm x 10 mm x 490 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Lederimitat | Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibtisch-Accessoire;Lederschreibunterlage;Unterlage;Schreibunterlage;Schreibtischunterlage;Schreibplatte;home-office;Schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.