Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Schreibunterlage Eyestyle, dunkelgrau, 60 x 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 01 grau
Schreibunterlage 01 grau
Schreibunterlage grau 01
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA166
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA166
EAN/GTIN:
     4004360834950
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflagen kunstleder

Schwarze Schreibunterlage Eyestyle mit dunkelgrauer Zwischenlage und Kontrastnaht. Trendige Formgebung mit abgerundeten Ecken. Die Schreibunterlage ist aus hochwertigem Lederimitat gefertigt. Die 3-lagige Konstruktion und die rutschhemmende Samtunterseite garantieren höchsten Schreibkomfort. Die Größe der Schreibunterlage beträgt 60 x 0,6 x 45 cm (B x H x T).

  • Schreibtischunterlage aus hochwertigem Lederimitat, 60 x 0,6 x 45 cm
  • Farbe: schwarz mit grauer Zwischenlage und Kontrastnaht
  • mit rutschhemmender Samtunterlage
  • Die 3-lagige Konstruktion für höchsten Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
dark grey
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
600 mm x 6 mm x 450 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Lederimitat
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibtisch-Accessoire;Lederschreibunterlage;Unterlage;Schreibunterlage;Schreibtischunterlage;home-office;Schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.