Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Klammernspender Eyestyle, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammernspender grau 03
Klammernspender grau 03
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA161
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA161
EAN/GTIN:
     4004360835056
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender

Anthrazitfarbener, hochglänzender Klammernspender Eyestyle in puristischem Design. Hält bis zu 100 Büroklammern durch einen unsichtbaren Rundmagneten. Gefertigt aus einer Materialkombination aus anthrazitfarbenem lackiertem Acryl und schwarzem ABS-Kunststoff. Im Lieferumfang sind 50 Büroklammern enthalten.

  • stylische Kunststoff-Acryl Kombination, 9,5 x 5,5 x 9,5 cm
  • Die reflektierende High-Gloss Optik macht diese Serie zu einem echten Eyecatcher.
  • Der Klammernspender ist in seiner Formgebung futuristisch - in seiner Funktion ein echter Ordnungshüter mit viel Platz für die praktischen Büroklammern.
  • Durch den unsichtbaren Rundmagnet fixiert er bis zu 100 Klammern. Lieferung erfolgt inklusive 50 Briefklammern.
Weitere Informationen:
Farbe:
dark grey
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
95 mm x 55 mm x 95 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff | Acryl
Weitere Suchbegriffe: sigel klammernspender, briefklammernspender, Spender-für-Büroklammer;Büroklammernspender;Klammernhalter;Klammerspender;Büroklammerspender;Büroklammernhalter;Büroklammerhalter;home-office
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.