Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Schreibunterlage Eyestyle, weiß, 60 x 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage_02
Schreibunterlage_02
Schreibunterlage_05
Schreibunterlage_04
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA106
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA106
EAN/GTIN:
     4004360894374
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage kunstleder sc...

Die Kollektion Eyestyle umfasst Schreibtisch-Utensilien im puristischen Design und innovativer Formgebung.

  • Schwarze Schreibtischunterlage aus hochwertigem Kunstleder mit weißer Zwischenlage und Kontrastnaht.
  • Verbesserte, stabile 3-lagige Konstruktion, rutschhemmend durch Samtrückseite
  • Die Größe der Schreibunterlage beträgt 60 x 0,6 x 45 cm (B x H x T).
Weitere Informationen:
Farbe:
white
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
600 mm x 6 mm x 450 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Lederimitat
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflagen kunstleder, schreibtischauflage, Schreibtisch-Accessoire;Lederschreibunterlage;Unterlage;Schreibunterlage;Schreibtischunterlage;home-office;Schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.