Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftnotizbox Eyestyle, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizbox weiss 01 neu
Haftnotizbox weiss 01 neu
Haftnotizbox weiss 03 neu
Haftnotizbox weiss 05 neu
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA102
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA102
EAN/GTIN:
     4004360892578
Suchbegriffe:
Haftnotizpult
Haftnotizspender
Sockelblock
Zettelbox

weiß-schwarzes Design

  • integrierter Stifthalter
  • Griffzone zur leichten Entnahme der Haftnotizen bis zum letzten Blatt
  • inklusive Haftnotizblock mit 200 Blatt im Format 76x76 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
white
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
110 mm x 40 mm x 110 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff | Acryl
Weitere Suchbegriffe: Zettelkasten, haftnotizspender weiß, haftnotizspender, Zettelbox;Schreibtisch-Accessoire;Notizpapierspender;Zettelboxen;Zettelspender;Haftnotizspender;Haftnotiz-Spender;Notizpapier-Spender;Notizzettel-Spender;home-office
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SA191
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.