| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-RU102 Herst.-Nr.: RU102 EAN/GTIN: 4004360778599 |
| |
|
| | |
| Notizbuch mit Softcover in grün, Format ca. A5 (14 x 20 cm), kariert, mit 100 Seiten. Bei diesem Notizbuch der Serie Re-Up von SIGEL ist der Name Programm: Re-Up setzt sich zusammen aus Recycling und Upcycling. Das Notizbuch besteht aus Abfällen der Kaffeeröstung und Baumwollproduktion (Cover aus Kaffeebohnenschalen, Seiten aus Baumwollresten), das heißt für dieses Buch wurde kein Baum gefällt. Es kommt in plastikfreier Verpackung und ist komplett kompostierbar. Jedes Buch ist ein reines Naturprodukt und ein absolutes Unikat. Die Seiten sind ideal beschreibbar mit Bleistift oder Kugelschreiber. Mit jedem Buch sparen Sie 8 Liter Wasser, außerdem ist es komplett ohne Chemikalien hergestellt. - Komplett veganes Notizbuch aus natürlichen Bestandteilen mit individuellem Charakter - jedes Buch ein Unikat.
- Notizbuch mit Softcover in grün, Format ca. A5 (14 x 20 cm), kariert, mit 100 Seiten.
- Cover aus Kaffeebohnenschalen, Seiten aus Baumwollresten
- Weißes Papier (ca. 100 g/m²), teils mit naturbedingten Einschlüssen
- Ohne Holzfasern und frei von Chemikalien hergestellt
- Jedes Buch spart 8 Liter Wasser
- Mit plastikfreier Verpackung und kompostierbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 140 mm x 200 mm x 10 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kaffeebohnenschalen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sigel conceptum notizbücher, notiz buch, Notizbuch;veganes Notizbuch;natürliches Notizbuch;Recycling-Notizbuch;Upcycling-Notizbuch;umweltfreundliches Notizbuch;nachhaltiges Notizbuch |
| | |
| |