Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftnotizen für Meet up und Artverum Boards, quadratisch, 5 Farben sortiert (gelb, grün, orange, pink, blau), 80% Klebefläche, 7,5x7,5 cm, 6 Blocks à 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU120 Haftnotizen Mix
MU120 Haftnotizen Mix
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU120
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU120
EAN/GTIN:
     4004360819933
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

SIGEL Haftnotizen sind bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop unverzichtbar für die Arbeit an White- oder Pinboards. Zur Visualisierung von Ideen oder Gedanken in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in Teams, zur Unterstützung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie Scrum- oder Kanban-Methoden - sie lassen sich vielfältig einsetzen. Dank 80%-iger Klebefläche haften sie optimal auf allen glatten Oberflächen (auch Stoff), wölben sich nicht von unten auf und sind somit immer vollflächig lesbar. Rückstandsfrei wieder ablösbar. Quadratisches Format: 7,5x7,5 cm. Sechs Blocks im Pack. Aus umweltfreundlichem FSC-Papier. Dank fünf Farben im Pack (gelb, grün, orange, pink, blau) sind die Haftnotizen auch zur Einteilung von Themen oder Arbeitsgruppen einsetzbar.

  • Die perfekten Bürohelfer: Haftnotizen in fünf Farben, stark haftend auf allen glatten Oberflächen dank 80% Klebefläche: kein Aufrollen von unten, immer vollflächig lesbar
  • Vielfältig einsetzbar: für die Arbeit an den White- oder Pinboards in Workshops oder Meetings, als Merk- oder Infozettel
  • Haftnotizen sind sehr gut beschreibbar, ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder
  • Quadratisches Format: 7,5x7,5 cm. Sechs Blocks im Pack
  • Aus umweltfreundlichem FSC-Papier
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, sigel haftnotiz, Haftnotizen;post it;notizzettel;quadratische Haftnotizen;80% Klebefläche;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU182
ab € 7,03*
Zubehör
Sigel
MU183
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.