| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-JN600 Herst.-Nr.: JN600 EAN/GTIN: 4004360815263 |
| | |
|
| | |
| Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem schönen Jolie Spiral-Notizbuch Sweet Dots im Format ca. A5 (16,2 x 21,5 cm) mit 120 Seiten (100 g/m², alle Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in weiß, schwarz, rose garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem extrastarken weißen Papier ist das Jolie Spiral-Notizbuch ideal für die Kreativtrends Handlettering und Bullet Journaling geeignet, um es mit kunstvollen Buchstaben und Zeichnungen zu gestalten. Daheim auf der Couch, in der Mittagspause oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit: Das stabile Hardcover-Notizbuch mit hochwertiger Metallic-Ringbindung einfach komplett umschlagen und loslegen. Details wie die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag. Das schöne Design-Notizbuch für Kreative ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis. - Wer seine Notiz- und Tagebücher individuell gestalten möchte, wird den Spiralblock lieben. Das moderne, trendige Notizbuch macht richtig viel Spaß, da kreative Schreibkunst im Vordergrund steht.
- Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem schönen Jolie Spiral-Notizbuch Sweet Dots im Format ca. A5 (16,2 x 21,5 cm) mit 120 Seiten (100 g/m², alle Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in weiß, schwarz, rose garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen.
- Trendiges mattes Coverdesign | Sehr langlebig durch robustes Cover und hochwertige Metallic-Ringbindung
- Weißes Papier (FSC-zertifiziert) mit Dot-Lineatur und abgerundeten Ecken, ideal für Kreativtrends wie Handlettering und Bullet Journaling
- Praktische Einstecktasche zur Aufbewahrung von Bildern, Notizen u. v. m.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Sweet Dots | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 162 mm x 215 mm x 18 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizbuch dotted sigel a5, spiralbuch a5, spiralbuch, tagebuch;spiralblock;spiralbuch;spiralisiertes notizbuch;skizzenblock;skizzenspiralblock;notizblock;wirebound;o-wire notizblock;bullet journal;bulletjournaling;handlettering;bujo |
| | |
| |