| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-JN403 Herst.-Nr.: JN403 EAN/GTIN: 4004360781872 |
| |
|
| | |
| Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch "pearl grey", liniert im Format ca. A5 (15,2 x 20,3 cm) mit 192 Seiten. Verleihen Sie Ihren Notizen das richtige Outfit. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung - das Jolie Notizbuch mit seinen zahlreichen nützlichen Features ist der perfekte Organisationsassistent. - Das Notizbuch ist ein farbenfroher und außergewöhnlicher Begleiter. Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.
- Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch "pearl grey", liniert im Format ca. A5 (15,2 x 20,3 cm) mit 192 Seiten.
- Dezentes Coverdesign mit hochwertiger Stoffoberfläche
- Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
- Weißes Papier (FSC-zertifiziert, 100 g/m2) mit bedruckten Linien und Rand
- Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einsteckfach, Leseband
Weitere Informationen: | | Farbe: | pearl grey | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 152 mm x 203 mm x 20 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Textil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |