Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL InkJet Transfer Folien für T-Shirts, für helle Textilien, 3 Folien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIP650 PK VS
KIP650 PK VS
T Shirt Transfer hell Ausdrucken
T Shirt Transfer hell Ausschneiden
T Shirt Transfer hell Aufbuegeln
T Shirt Transfer hell Abziehen
T Shirt hell
Kissen hell
Kissen Typo
KIP650 PK RS
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-IP650
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP650
EAN/GTIN:
     4004360991974
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie

T-Shirt Folien für helle Textilien aus Baumwolle. Waschmaschinenfest bis max. 40 °C

  • Schnelle und einfache Handhabung: Folien mit Wunschmotiv bedrucken, ausschneiden, aufbügeln - fertig.
  • Eine detaillierte Anleitung liegt jeder Packung bei
  • Die Textilfolien (Grammatur: 197 µm) sind mit allen gängigen Inkjet-Druckern bedruckbar.
  • Lieferumfang: 3 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Bügelfolie für Textilien, Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, inkjetfolie a4, inkjetfolie sigel, tintenstrahldrucker folie, Transfer-Papier;Transferfolie zum Aufbügeln;T-Shirt-Transferfolien;Inkjetfolien;Tintenstrahldrucker-Folien;Transferfolien;Bügelfolien für T-Shirts;Inkjet-Folien;Textilfolien;Textil-Transferfolien;selbst gestalten;T-shirt bedrucken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 2,47667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.