Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Premium Geschenktasche mittel, Silver Snowflakes, 17,5 x 23 cm, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT111 W Set 3
GT111 W Set 3
KGT111
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT111
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT111
EAN/GTIN:
     4004360835162
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Premium Geschenktasche klein - blau -

  • Premium Geschenktasche klein, blau, Papier, 17,5 x 23 cm
  • blau, Papier, 17,5 x 23 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche klein "Silver Snowflakes" aus Papier im Format 17,5 x 23 cm in blau. Tolle Effekte durch die Silberprägung für einen noblen Auftritt.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Silver Snowflakes
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
175 mm x 230 mm x 100 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, geschenktüte; papiertaschen; papiertüten; weihnachtstüten; weihnachtstaschen; geschenkpapier; geschenk-tragetasche; geschenktasche; geschenke verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk einpacken; geschenk tasche; geschenktragetasche; medium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT112
ab € 2,30*
Zubehör
Sigel
GT110
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.