Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Premium Geschenktasche groß, Silver Snowflakes, 26 x 33 cm, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT110 W Set 3
GT110 W Set 3
KGT110
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT110
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT110
EAN/GTIN:
     4004360835193
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

SIGEL Premium Geschenktasche groß - blau -

  • Premium Geschenktasche groß, blau, Papier, 26 x 33 cm
  • blau, Papier, 26 x 33 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche groß "Silver Snowflakes" aus Papier im Format 26 x 33 cm in blau. Tolle Effekte durch die Silberprägung für einen noblen Auftritt.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Silver Snowflakes
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
260 mm x 330 mm x 125 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktaschen papier weihnachten, geschenktüte weihnachten, sigel weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte; papiertaschen; papiertüten; weihnachtstüten; weihnachtstaschen; geschenk-tragetasche; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; geschenktragetasche; geschenkbeutel-groß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT112
ab € 2,31*
Zubehör
Sigel
GT111
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.