Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche mittel - beige - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 17 x 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT050 W Set 5
GT050 W Set 5
KGT050
GT049 GT050 GT051 Geschenktaschen polarbear Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT050
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT050
EAN/GTIN:
     4004360799426
Suchbegriffe:
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger
Geschenkbeutel
Geschenktasche

SIGEL Geschenktasche klein - braun - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 17 x 23 cm

  • Geschenktasche klein, braun, Kraftkarton, 17 x 23 cm
  • braun, Kraftkarton, 17 x 23 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche klein "Polar bear with shooting star" aus Papier im Format 17 x 23 cm in braun.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Polar bear with shooting star
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 230 mm x 90 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftkarton
Weitere Suchbegriffe: Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Kraftpapier, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, geschenktasche kraftpapier, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; Kraftpapier Taschen; Kraftpapier Tüten; Naturpapier Taschen; Naturpapier Tüten; umweltfreundliche Geschenktüten; umweltfreundliche Geschenktaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,704*
€ 3,21776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT051
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT049
ab € 2,21*
Zubehör
Sigel
GP120
ab € 5,40*
Zubehör
Sigel
DS084
ab € 10,99*
Zubehör
Sigel
DS078
ab € 10,99*
Zubehör
Sigel
DP411
ab € 5,02*
Zubehör
Sigel
CS121
ab € 13,02*
Zubehör
Sigel
DU260
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.