Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Sticker auf Rolle - 200 Sticker - 4,7 x 4,7 cm - "Polar bear with shooting star" - beige, weiß, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS121 Sticker Weihnachten
CS121 Sticker Weihnachten
CS121 Sticker Polar bear Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-CS121
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CS121
EAN/GTIN:
     4004360794902
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker

Die machen was her: 200 Weihnachts-Sticker "Polar bear with shooting star" (Motiv: Eisbär mit Sternschnuppe) in der Größe 4,7 x 4,7 cm. So schnell wird aus einem Brief oder Paket ein individueller Eyecatcher: SIGEL Weihnachtssticker verschönern im Handumdrehen Ihre Weihnachtspost und machen auch Geschenke zum einmaligen Blickfang. Die weihnachtlichen Motive glänzen mit besonderen Veredelungen, die praktische Rolle erleichtert das Ablösen der einzelnen Sticker. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Dekorative selbstklebende Weihnachtsaufkleber von SIGEL - zum Verzieren von Geschenken oder für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost.
  • Die machen was her: 200 Weihnachts-Sticker "Polar bear with shooting star" (Motiv: Eisbär mit Sternschnuppe) in der Größe 4,7 x 4,7 cm.
  • Vorgestanztes Motiv: leicht von der Rolle ablösbar
  • In praktischer Spenderbox aus Karton
  • Modernes Motiv designed in Germany
  • Gedruckt auf braunem Kraftpapier für einen natürlichen Look
Weitere Informationen:
Farbe:
Polar bear with shooting star
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
47 mm x 47 mm
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, sigel schmucketikett, schmucketiketten, sticker bär, Weihnachtsaufkleber;Aufkleber;Stickers;Geschenk-Dekoration;Weihnachtsschmuck;Weihnachts-Geschenk-Verzierung;Geschenkverzierung;Basteln für Weihnachten;umweltfreundliche Weihnachtsaufkleber;umweltfreundliche Weihnachtssticker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,0673* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT051
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT049
ab € 2,21*
Zubehör
Sigel
GT050
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GP120
ab € 5,43*
Zubehör
Sigel
DS084
ab € 10,96*
Zubehör
Sigel
DS078
ab € 10,92*
Zubehör
Sigel
DP411
ab € 5,05*
Zubehör
Sigel
DU260
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.