Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche mittel - beige - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 17 x 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT041 W Set 5
GT041 W Set 5
KGT041
GT040 GT041 GT042 Geschenktaschen christmas with apples Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT041
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT041
EAN/GTIN:
     4004360799693
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche klein - braun - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 17 x 23 cm

  • Geschenktasche klein, braun, Kraftkarton, 17 x 23 cm
  • braun, Kraftkarton, 17 x 23 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche klein "Christmas with apples" aus Papier im Format 17 x 23 cm in braun.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Christmas with apples
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 230 mm x 90 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftkarton
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Kraftpapier, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktasche weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, geschenktüte weihnachten sigel, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; Kraftpapier Taschen; Kraftpapier Tüten; Naturpapier Taschen; Naturpapier Tüten; umweltfreundliche Geschenktüten; umweltfreundliche Geschenktaschen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,754*
€ 3,27726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT042
ab € 1,62*
Zubehör
Sigel
GT040
ab € 1,98*
Zubehör
Sigel
GP123
ab € 5,48*
Zubehör
Sigel
DS075
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DS074
ab € 10,90*
Zubehör
Sigel
DP415
ab € 14,05*
Zubehör
Sigel
CS123
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.