Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Sticker auf Rolle - 200 Sticker - 4,7 x 4,7 cm - "Christmas with apples" - beige, grün, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS123 Sticker Weihnachten
CS123 Sticker Weihnachten
CS123 Sticker Christmas Apples Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-CS123
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CS123
EAN/GTIN:
     4004360794865
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker

Die machen was her: 200 Weihnachts-Sticker "Christmas with apples" (Motiv: Weihnachtsbaum) in der Größe 4,7 x 4,7 cm. So schnell wird aus einem Brief oder Paket ein individueller Eyecatcher: SIGEL Weihnachtssticker verschönern im Handumdrehen Ihre Weihnachtspost und machen auch Geschenke zum einmaligen Blickfang. Die weihnachtlichen Motive glänzen mit besonderen Veredelungen, die praktische Rolle erleichtert das Ablösen der einzelnen Sticker. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Dekorative selbstklebende Weihnachtsaufkleber von SIGEL - zum Verzieren von Geschenken oder für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost.
  • Die machen was her: 200 Weihnachts-Sticker "Christmas with apples" (Motiv: Weihnachtsbaum) in der Größe 4,7 x 4,7 cm.
  • Vorgestanztes Motiv: leicht von der Rolle ablösbar
  • In praktischer Spenderbox aus Karton
  • Modernes Motiv designed in Germany
  • Gedruckt auf braunem Kraftpapier für einen natürlichen Look
Weitere Informationen:
Farbe:
Christmas with apples
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
47 mm x 47 mm
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, sigel weihnachts sticker, schmucketiketten weihnachten, schmucketiketten, Weihnachtsaufkleber;Aufkleber;Stickers;Geschenk-Dekoration;Weihnachtsschmuck;Weihnachts-Geschenk-Verzierung;Geschenkverzierung;Basteln für Weihnachten;umweltfreundliche Weihnachtsaufkleber;umweltfreundliche Weihnachtssticker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,06735* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT042
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT040
ab € 1,988*
Zubehör
Sigel
GT041
ab € 1,64*
Zubehör
Sigel
GP123
ab € 5,50*
Zubehör
Sigel
DS075
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DS074
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DP415
ab € 13,98*
Zubehör
Sigel
DU255
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.