Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Eventbänder Super Soft, neon pink, 255x25 mm, 120 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KEB210 1
KEB210 1
KEB210 2
Einstiegsbild_Tysoft blau pink A
Softband befestigen A
Laptop_Monitor_ID
Drucker Eventbaender
Anw_Eventband_Etikett
Anw_Eventband neon pink
Still_Eventbaender A
KEB210 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-EB210
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     EB210
EAN/GTIN:
     4004360898532
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
sigel eventbänder pink
einlassbänder

Eintrittsbänder Super Soft in der Farbe Neon Pink aus besonders weichem Material und mit manipulationssicherem Verschluss - im Format 255 x 25 mm.

  • Die Securebänder / Kontrollbänder sind wasserbeständig und hautfreundlich.
  • Verwendbar zur diskreten Einlasskontrolle für Veranstaltungen aller Art wie Konzerte, Firmenjubiläen und geschlossene Gesellschaften.
  • Die Einlassbänder sind fortlaufend nummeriert; Lieferung erfolgt incl. transparente Etiketten zum Beschriften der Bänder mit Logo, Namen, Datum, Werbebotschaften o. ä.
Weitere Informationen:
Farbe:
neon pink
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Polyethylenvlies
Weitere Suchbegriffe: einlassbänder sigel, kontrollband;einlassband;kontrollbänder;einlassbänder;id band;id-bänder;armband;armbänder;eventband;eventbänder aus Plastik;festival;eintrittsband;eintritts armband;event band;partyband;tanzband
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,37*
€ 22,55*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,28*
€ 22,58*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,24*
€ 23,03*
11 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,88*
€ 25,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,99*
€ 41,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,13642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.