Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventbänder Super Soft neon pink 255x25mm VE=120 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eventbänder Super Soft neon pink 255x25mm VE=120 Stück
Eventbänder Super Soft neon pink 255x25mm VE=120 Stück
Eventbänder Super Soft neon pink 255x25mm VE=120 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEEB210
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     EB210
EAN/GTIN:
     4004360898532
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
sigel eventbänder pink
einlassbänder
  • Die Sigel Eventbänder 'Super Soft' sind die idealen Helfer zur diskreten Einlasskontrolle für Veranstaltungen aller Art wie Konzerte, Firmenjubiläen, geschlossene Gesellschaften u.v.m
  • Die Bänder werden sichtbar am Handgelenk getrage? zeitaufwändige Kontrollen sind somit passe! Der manipulationssichere Klebeverschluss und das reißfeste Material verhindern, dass das Band auf Unbefugte übertragen wird.
  • Das besonders weiche Super Soft Material sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, ist wasserbeständig und auf Hautverträglichkeit getestet.
  • Das Highlight: die Kleinpackung beinhaltet transparente Etiketten zum Beschriften der Bänder mit Ihrem Logo, Namen, Datum, Werbebotschaften o.ä.
  • So können Sie einfach,schnell und individuell Ihre Eventbänder nach Bedarf gestalten und bedrucken.
  • Einfach Beschriften - Ausdrucken -Fertig!
Weitere Informationen:
Befestigung:
Klebeverschluss
Besonderheiten:
inkl. Etiketten zum Individualisieren der Bänder, aus besonders weichem Material
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.166 kg
Farbe:
pink
Farbname:
neon pink
Höhe:
25 mm
Marke:
Sigel
Weitere Suchbegriffe: einlassbänder sigel, Armbänder, Bänder, Eventbänder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,32*
€ 22,56*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,27*
€ 22,59*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,27*
€ 23,05*
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,97*
€ 25,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,00*
€ 41,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,15809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.