Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Briefumschläge, Golden Tree, Goldprägung, DIN lang (110x220 mm), 90 g/m², 50 Umschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDU084
KDU084
DP084 DU084 Weihnachtspapier Still A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DU084
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU084
EAN/GTIN:
     4004360835339
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Stilvolle Weihnachtsumschläge "Golden Tree" (Motiv: Weihnachtsbaum in gold) im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Stilvolle Weihnachtsumschläge "Golden Tree" (Motiv: Weihnachtsbaum in gold) im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Mit Innendruck zur Verhinderung der Durchsicht
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
220 mm x 110 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißpapier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, din lang 90g, briefumschlag c5/6, sigel din lang, weihnachtsumschlag;weihnachts-umschläge;briefhüllen;briefkuvert;design-briefumschläge;merry-christmas;frohe-weihnachten;design-briefhülle;bunte-briefumschläge;selbstklebender-briefumschlag;briefumschlag-mit-fenster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Briefumschläge (ab € 0,322* pro Briefumschlag)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP084
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.