Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Golden Tree, Goldprägung, A4, 90 g/m², 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KDP084
KDP084
Drucker Weihnachten DP084
DP084 DU084 Weihnachtspapier Still A
KDP084 A
Laptop Monitor Weihnachten DP084
DP084 Anwendung 1
DP084 Anwendung 2
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-DP084
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP084
EAN/GTIN:
     4004360835537
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Motiv-Papier
Motivpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Golden Tree" (Motiv: Weihnachtsbaum in weiß) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Hochwertig veredelt: Goldprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Golden Tree" (Motiv: Weihnachtsbaum in weiß) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Hochwertig veredelt: Goldprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, weihnachts motivpapier sigel, motiv papier, sigel motiv-papier, weihnachtsbrief;weihnachtspost-gestalten;weihnachtsgruß;design-papier;designpapiere;motivpapier;inkjet-papier;laserdrucker-papier;geprägtes-papier;edles-papier;weihnachtsbriefpapier;weihnachtspapier;weihnachts-motiv-papier;xmas-greetings
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,85*
€ 26,36*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,07*
€ 26,58*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,46*
€ 27,13*
19 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,22*
€ 28,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,58*
€ 43,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1885* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU084
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.