Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Briefumschläge, Blue Harmony, DIN lang (110x220 mm), 90 g/m², 50 Umschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDU036
KDU036
KDP034 A
DU036 Umschlag VS RS
DP034 DU036 Weihnachtspapier A
DP061_Laptop_Monitor
DU036 Drucker Umschlag
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DU036
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU036
EAN/GTIN:
     4004360849657
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Stilvolle Weihnachtsumschläge "Blue Harmony" (Motiv: Weihnachtskugeln in blau, weiß) im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Stilvolle Weihnachtsumschläge "Blue Harmony" (Motiv: Weihnachtskugeln in blau, weiß) im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Mit Innendruck zur Verhinderung der Durchsicht
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
220 mm x 110 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißpapier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, farbige briefumschläge din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Blau;Briefhülle;Briefhüllen;Briefkurverts;Briefkuvert;Briefumschlag;Briefumschläge;Design-Briefumschläge;Frohe-Weihnachten;Kugeln;Kuvert;Kuverts;Merry-Christmas;Weihnachts-Umschläge;Weihnachtskugel;Weihnachtsumschlag
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Briefumschläge (ab € 0,2606* pro Briefumschlag)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP034
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.