Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Blue Harmony, 90 g/m², 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP034
KDP034
Drucker Weihnachten DP034
KDP034 A
DP034 DU036 Weihnachtspapier A
Laptop Monitor Weihnachten DP034
DP034 Anwendung 1
DP034 Anwendung 2
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP034
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP034
EAN/GTIN:
     4004360849671
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Blue Harmony" (Motiv: Weihnachtskugeln in weiß, blau) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Blue Harmony" (Motiv: Weihnachtskugeln in weiß, blau) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, Briefbogen, Briefpapier, Luftpostbriefpapier, Postpapier, Schreibpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, weihnachts motivpapier sigel, baumkugeln, baumkugeln blau, Blau;Design-Papier;Designpapier;Designpapiere;Frohe-Weihnachten;Kugeln;Merry-Christmas;Motivpapier;Papier;Papiere;Weihnachts-Brief;Weihnachtsbrief;Weihnachtsbriefpapier;Weihnachtsgruß;Weihnachtskugel;Weihnachtspapier;Weihnachtspost
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1281* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU036
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.