| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-DS610 Herst.-Nr.: DS610 EAN/GTIN: 4004360969294 |
| |
|
| | |
| Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Geburtstags-Karten "Trio" (Motiv: Rosen in blau) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment. - Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
- Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Geburtstags-Karten "Trio" (Motiv: Rosen in blau) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Für Einladungen, als Menükarte und Glückwunsch- oder Grußkarte
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 105 mm x 148 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Glanzkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geburtstagseinladungskarten, Geburtstagskarten Einladung, Geburtstags-Karten, Geburtstagskarten, Karten Geburtstag, Karten Geburt, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, sigel faltkarten a6, karte mit briefumschlag, sigel karte geburt, Design-Karten;Faltkarten;Design-Faltkarte;Glückwunschkarte;Grusskarte;Geburtstagskarte;Anlasskarte;Geburtstagskarten Set;Karten mit Umschlag;Glückwunschkarte Geburtstag;Glückwunschkarten Geburtstag;Glückwunschkarten Set |
| | |
| |