| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-DS209 Herst.-Nr.: DS209 EAN/GTIN: 4004360866937 |
| |
|
| | |
| Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten ""Alles Gute"" in pink im Format DIN lang (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment. - Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
- Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten ""Alles Gute"" in pink im Format DIN lang (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Schöne Karte für die besten Glückwünsche
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 210 mm x 105 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Glanzkarton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |