Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Gutschein-Karten (inkl. transparente Umschläge), Golden Glimmer, DIN lang (2/3 A4), 10+10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDS100
KDS100
Einleger Gutscheinkarten 210x208
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DS100
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS100
EAN/GTIN:
     4004360810336
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Gutschein-Karten "Golden Glimmer" (Motiv: Punkte in gold, weiß, schwarz) im Format DIN lang (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Hochwertig veredelt: Goldprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas. Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Gutschein-Karte in hochwertiger Markenqualität kommt als Geschenk immer gut an. Auch in der Gastronomie oder vielen weiteren Branchen mit Geldwert einsetzbar. Der Gutschein lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Gutschein-Karten "Golden Glimmer" (Motiv: Punkte in gold, weiß, schwarz) im Format DIN lang (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Hochwertig veredelt: Goldprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas. Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Ideal als Geldgutschein oder Gutschein für individuelle Geschenke und Aktivitäten
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 105 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Glanzkarton
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, gutscheinkarten mit umschlag, grußkarten gutschein, gutscheinkarten sigel, gutschein-set;geschenkgutscheine;gutscheinkarten;geschenkgutschein;gutschein;karten;geschenk;karte mit umschlägen;karte mit umschlag;gutscheine mit einlageblatt;gutschein geburtstag;faltkarte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Karten (ab € 1,243* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU130
ab € 9,61*
Zubehör
Sigel
DP061
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.