Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Karten "Red berries and pine cones" - A6 quer - 25 Karten inkl. Umschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS085 W
KDS085 W
KDS085
DS085 Karten Drucker Laptop Anwendung
DS085 Karte Umschlag Ambiente
Karten_beschriften_2023
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-DS085
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS085
EAN/GTIN:
     4004360786464
Suchbegriffe:
Karte mit Briefumschlag
Karte mit Kuvert
Kuvertkarte
Karten Weihnachten

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten ""Red berries and pine cones"" (Motiv: Tannenzweige in grün, rot, braun) im Format A6 quer (Weißkarton, 250 g/m², 25 Karten). Inkl. 25 passender, gummierter Umschläge. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten ""Red berries and pine cones"" (Motiv: Tannenzweige in grün, rot, braun) im Format A6 quer (Weißkarton, 250 g/m², 25 Karten). Inkl. 25 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Klappkarten für Ihre Weihnachtspost, als Einladung oder Weihnachtsmenü-Karte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
148 mm x 105 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißkarton
Weitere Suchbegriffe: Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, karte mit kuvert rot, karte mit briefumschlag, sigel weihnachts-karten, Weihnachtspost;Weihnachtsgruß;Weihnachtskarten;Weihnachtsgrußkarten;umweltfreundliche Weihnachtskarten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Karten (ab € 0,6772* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.