| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-DS063 Herst.-Nr.: DS063 EAN/GTIN: 4004360809118 |
| |
|
| | |
| Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten "Christmas Forest" (Motiv: Rentier in grün, weiß) im Format A6 quer (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten). Inkl. 25 passender, gummierter Umschläge. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität. - Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
- Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten "Christmas Forest" (Motiv: Rentier in grün, weiß) im Format A6 quer (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten). Inkl. 25 passender, gummierter Umschläge.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Klappkarten für Ihre Weihnachtspost, als Einladung oder Weihnachtsmenü-Karte
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 148 mm x 105 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Glanzkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, glückwunschkarten sigel mit umschlag, karte mit briefumschlag, sigel glückwunsch-karten, Weihnachts-Karte;Design-Karte;Faltkarte;Design-Faltkarte;Briefkarte;Weihnachtsgruß;Grußkarte;Weihnachtskarte;inklusive-Umschlag;Karte-mit-Umschlag;Karten-Set;Weihnachts-Post;Weihnachten;X-Mas-Karte;sigel |
| | |
| |