| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-DS059 Herst.-Nr.: DS059 EAN/GTIN: 4004360815362 |
| |
|
| | |
| Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Handmade-Weihnachts-Karten "Confetti Star" (Motiv: Stern in weiß, gold) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Hochwertig veredelt: Blindprägung, Folienprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas. Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität. - Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
- Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Handmade-Weihnachts-Karten "Confetti Star" (Motiv: Stern in weiß, gold) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Hochwertig veredelt: Blindprägung, Folienprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas. Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
- Designed in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Klappkarten für Ihre Weihnachtspost, als Einladung oder Weihnachtsmenü-Karte
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 105 mm x 148 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Glanzkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, glückwunschkarten sigel mit umschlag, briefumschlag weihnachten, sigel briefumschläge weihnachten, Weihnachts-Karte;Design-Karte;Faltkarte;Design-Faltkarte;Briefkarte;Weihnachtsgruß;Grußkarte;Weihnachtskarte;inklusive-Umschlag;Karte-mit-Umschlag;Karten-Set;Weihnachts-Post;Weihnachten;X-Mas-Karte;siegel |
| | |
| |