Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glückwunsch-Karten (inkl. weiße Umschläge), Gute Besserung, 115x170mm (230x170mm), 10 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS047
KDS047
Drucker DS047
DS047 A1
Laptop Monitor DS047
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DS047
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS047
EAN/GTIN:
     4004360833793
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Genesungs-Karten
Genesungskarten

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten ""Gute Besserung"" in gelb im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten ""Gute Besserung"" in gelb im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Schöne Karte für die besten Glückwünsche
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
115 mm x 170 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Glanzkarton
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,231* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.