Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glückwunsch-Karten (inkl. weiße Umschläge), Baby, 115x170mm (230x170mm), 10 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS040
KDS040
Drucker DS040 DS041
DS040 A1
Laptop Monitor DS040 DS041
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DS040
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS040
EAN/GTIN:
     4004360833939
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten ""Herzliche Glückwünsche zur Geburt"" in beige im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten ""Herzliche Glückwünsche zur Geburt"" in beige im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Schöne Karte für die besten Glückwünsche
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
115 mm x 170 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Glanzkarton
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Karten Geburt, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, sigel karte geburt, karte mit briefumschlag, klappkarten;karten mit umschlag;anlasskarte;karten mit umschlägen;glückwunschkarten set;grußkarten set;glückwunschkarte geburt mädchen;glückwunschkarte geburt junge;zur geburt junge;zur geburt mädchen;zur geburt karte;zur geburt baby
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,17* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.