Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-DS029 Herst.-Nr.: DS029 EAN/GTIN: 4004360835797 |
| |
|
| | |
| Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten "Christmas Glitter" (Motiv: Weihnachtskugeln in kupfer) im Format DIN lang (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Hochwertig veredelt: Kupferprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas. Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität. - Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
- Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten "Christmas Glitter" (Motiv: Weihnachtskugeln in kupfer) im Format DIN lang (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Hochwertig veredelt: Kupferprägung für eine Optik mit dem besonderen Etwas. Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Klappkarten für Ihre Weihnachtspost, als Einladung oder Weihnachtsmenü-Karte
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 210 mm x 105 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Glanzkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, glückwunschkarten sigel mit umschlag, briefumschlag weihnachten, sigel briefumschläge weihnachten, weihnachts-karte;design-karten;faltkarte;design-faltkarte;briefkarte;weihnachtsgruß;grußkarte;karte-mit-umschlag;kartenset;weihnachtspost;weihnachtspost;xmas-karte;frohe-weihnachten-karte;merry-christmas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 26,97* | € 37,52* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,26* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Karten (ab € 2,697* pro Karte) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|