Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glückwunsch-Karten (inkl. weiße Umschläge), Red Poppies, 115x170mm (230x170mm), 10 Karten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDS003
KDS003
Karte Glueckwunsch Drucker
DS003 A1
Karte Glueckwunsch Laptop Monitor
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DS003
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS003
EAN/GTIN:
     4004360849831
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten "Red Poppies" (Motiv: Mohnblumen in rot) im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Glückwunsch-Karten "Red Poppies" (Motiv: Mohnblumen in rot) im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Schöne Karte für die besten Glückwünsche
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
115 mm x 170 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Glanzkarton
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Jubiläums-Karten, Jubiläumskarte, Karten Geburt, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, karten geburt, Geburtstagskarte;Geburtstagskarten Set;Glückwunschkarte;Glückwunschkarte Hochzeit;Glückwunschkarte neutral;Glückwunschkarten;Glückwunschkarten Set;Grusskarte;Grußkarte kaufen;Grußkarten;Karten mit Umschlag;Klappkarten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Karten (ab € 1,218* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.